MTECS 0250C63 0.8ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: L24210 116
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24210 116
    EAN / GTIN 7291075447293
    Herstellernummer 5605005

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.15″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewindesteigung (TP) 0.8 mm ,Gewinde Nenndurchmesser M5 ,Gewinde Nenndurchmesser M5 ,Gewindegrösse M5 ,Gewindegrösse M5

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.15″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Thread Form Type (THFT): M60
    • Gewindesteigung (TP): 0.8 mm
    • Gewinde Nenndurchmesser:: M5
    • Nutzlänge (LU): 0.63″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb